Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Expert for Stone, C 24 R BF, 230 mm, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608600326 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608600326 Kreissägeblatt
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600326
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600326
EAN/GTIN:
     3165140149556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Die Trennscheibe Expert for Stone kombiniert enorme Trennleistung in Stein mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz – speziell für perfekte Ergebnisse in Stein entwickelt. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit beim Schneiden. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Stein. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
3.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
230 mm
Form:
sonstige
Spezifikation:
C 24 R BF
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
3.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Enorme Trennleistung in Stein
Leistungsbeschreibung:
Enorme Trennleistung
(Version) Key RTB:
Scheibe aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz - speziell konzipiert für perfekte Ergebnisse in Stein
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe für Stabilität und Sicherheit beim Schneiden
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa
Material:
Ziegelstein | Harter Stein
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
31.01.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Volumen:
0,212 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
SI
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608600227
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608600385
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.