Trennscheibe für Stahlbearbeitung, Klingspor Ausführung: Korund (A24 bei Stärke 2,5-3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 2...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Klingspor A 46 N Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen
Die Trennscheibe Expert for Stone kombiniert enorme Trennleistung in Stein mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus hochwertigem Siliziumcarbid und Harz – speziell für perfekte Ergebnisse ...
Herausragende Lebensdauer in Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine langlebige Trennscheibe für schnelle Schnitte in Metall? Dann ist die PRO Metal die ...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gekröpft Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneid...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneiden...
Die PREMIUM Trennscheibe wurde speziell für das komfortable Arbeiten auf allen Gusswerkstoffen entwickelt. Dank einer innovativen Fertigungstechnologie kombiniert mit der Verwendung eines hochwerti...
Herausragende Lebensdauer in Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine langlebige Trennscheibe für schnelle Schnitte in Metall? Dann ist die PRO Metal die ...
Herausragende Lebensdauer in Stein! Hochwertiges Siliziumcarbid zum Schneiden unterschiedlicher Steine Bist du Steinmetz und auf der Suche nach einer Trennscheibe, die langlebig und sicherer zu ver...