Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine, 200 mm, 32 mm, 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 600 106 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 106 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600106
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600106
EAN/GTIN:
     3165140084789
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Doppelschleifmaschinenständer
Schleifmaschinenständer
schleifbockscheibe 200x25x32
Die Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen ermöglichen, von Grobschliff bis Feinschliff, das umfassende Bearbeiten von verschiedenen Materialien. Schleifscheibe an den Enden verschieden gekörnt, für unterschiedliche Anforderungen beim Bearbeiten diverser Klingen und Bohrer Feine Schleifscheibe aus feingekörntem Aluminiumoxid in keramischer Bindung, grober Schleifroller für Vorschleifarbeiten Hohe Materialabtragsrate der Scheibe für schnelleres und leichteres Nachschärfen von Klingen und Bohrern. Bestimmt für das Feinschleifen und Nachschärfen von gehärteten und nicht gehärteten Spiralbohrern, Hobelklingen, Spachteln, Lochern und Rasenmäherklingen. Feinschleifen und Nachschärfen von gehärteten/nicht gehärteten Spiralbohrern, Hobelklingen, Spachteln, Lochern und Rasenmäherklingen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Körnung:
46
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
32.00 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
200 mm
Spezifikation:
GC 46 M5 VG
Scheibendurchmesser mm:
200
Dicke (b1) mm:
25
Bohrungsdurchmesser mm:
32.00
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Umfassendes Schleifen von Grob- bis Feinschliff
Leistungsbeschreibung:
Umfassendes Schleifen
(Version) Key RTB:
Fein- und grobgekörnte Schleifscheibe für unterschiedliche Anforderungen beim Bearbeiten diverser Klingen und Bohrer
Spezifisches RTB1:
Hohe Abtragsrate der Scheibe ermöglichte schnelleres und leichteres Nachschärfen von Klingen und Bohrern
Spezifisches RTB2:
Grobe Körnung für den Vorschliff, bestes feingekörntes Aluminiumoxid in keramischer Bindung für den Feinschliff
Material:
Stahl | Zäher Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,65 kg
Nettogewicht:
1,5 kg
Volumen:
1,451 dm3
Abmessung Länge:
248 mm
Abmessung Breite:
209 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 200x20, Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060127A400
ab € 175,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.