Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 24 - 40 mm, 89 mm, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608597516 Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 24 - 40 mm, 89 mm, 10 mm
Bosch 2608597516 Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 24 - 40 mm, 89 mm, 10 mm
Bosch 2608597516 Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 24 - 40 mm, 89 mm, 10 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597516
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597516
EAN/GTIN:
     3165140107310
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 24-40
Der HSS-Blechschälbohrer bohrt durchgängig glatt große Löcher in Metall. Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft. Mit diesem Produkt werden ohne Vorbohren große Löcher in dünnes Material wie Metallblech, Profile, Rohre und anderes Material gebohrt. Auch ist er ideal zum Entgraten und Vergrößern bereits gebohrter Löcher ohne Kaltaufschweißung geeignet. Er wird für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff verwendet.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrdurchmesser:
24 mm
Max. Bohrdurchmesser:
40 mm
Schneidstoff:
HSS
Durchmesser, von mm:
24
Durchmesser, bis mm:
40
Durchmesser mm:
24-40
Gesamtlänge mm:
89
Schaftdurchmesser mm:
10
Vorteil HL (kurz):
Bohrt durchgängig glatt große Löcher in Metall
Leistungsbeschreibung:
Glattes Bohren von großen Löchern
(Version) Key RTB:
Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft
Spezifisches RTB1:
Bohrt ohne Vorbohren große Löcher in dünnes Material wie Metallblech, Profile und Rohre.
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,341 kg
Nettogewicht:
0,293 kg
Volumen:
0,247 dm3
Abmessung Länge:
112 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
47 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer bosch, Schälbohrer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.