Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer Chrom-Vanadium, zylindrisch, 3 - 14 mm, 58 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608596668 Blechschälbohrer Chrom-Vanadium, zylindrisch, 3 - 14 mm, 58 mm,
Bosch 2608596668 Blechschälbohrer Chrom-Vanadium, zylindrisch, 3 - 14 mm, 58 mm,
Bosch 2608596668 Blechschälbohrer Chrom-Vanadium, zylindrisch, 3 - 14 mm, 58 mm,
Artikel-Nr.:
     C4310-2608596668
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596668
EAN/GTIN:
     3165140085717
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 3-14
Der CV-Blechschälbohrer für Metallblech bohrt große Löcher mit hoher Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht beim Bohren von Material geringer Stärke perfektes Zentrieren ohne Wandern. Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft. Dieses Produkt bohrt große Löcher und entgratet und vergrößert bereits gebohrte Löcher ohne Kaltaufschweißung.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrdurchmesser:
3 mm
Max. Bohrdurchmesser:
14 mm
Schneidstoff:
HSS
Durchmesser, von mm:
3
Durchmesser, bis mm:
14
Durchmesser mm:
3-14
Gesamtlänge mm:
58
Schaftdurchmesser mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Große Löcher in Metall mit hoher Präzision
Leistungsbeschreibung:
Große Löcher mit hoher Präzision
(Version) Key RTB:
Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff für perfektes Zentrieren ohne Wandern/Vorbohren, für dünnes Material
Spezifisches RTB1:
Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft
Spezifisches RTB2:
Entgratet und vergrößert bestehende Löcher ohne Kaltaufschweißung
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer bosch, Schälbohrer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.