Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-AlTiN-Stufenbohrerset, 3-tlg., 4-12/4-20/6-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 588 069 Bohrer Taktbohrer
Bosch 2 608 588 069 Bohrer Taktbohrer
Bosch 2 608 588 069 Bohrer Taktbohrer
Artikel-Nr.:
     260W-923042
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588069
EAN/GTIN:
     3165140666497
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Der HSS-AlTiN-Stufenbohrer bohrt glatt und gratfrei Löcher mit verschiedenen Durchmessern. Er ist ideal zum Bohren und Vergrößern von Löchern geeignet. Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff das Anbohren erleichtert. Die CNC-gefräste Spiralnut führt Späne optimal ab und ermöglicht gleichmäßiges Bohren. Axialer und radialer Reliefschliff ermöglichen höchste Scheideleistung und absolute glatte Ergebnisse. Der Stufenbohrer ist geeignet für dünnes Material aus Nichteisenmetall, rostfreiem Stahl und Kunststoff sowie Stahlblech und Kunststofftafeln. Er besitzt einen 3-Flächen-Schaft. Der Bohrer ist aus HSS-Stahl gefertigt und mit AlTiN (Aluminium-Titan-Nitrid) beschichtet. Dadurch wird eine maximale Lebensdauer bei Verwendung von Kühlmittel ermöglicht. Die gut erkennbaren und dauerhaften Durchmessermarkierungen in beiden Spiralnuten sind gelasert.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Schneidstoff:
HSS
Durchmesser:
6 mm | 10 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Ausführung:
HSS-AlTiN
Stufendurchmesser (Bereich) mm:
4-12 | 4-20 | 6-30
Schaftdurchmesser mm:
6.0 | 8.0 | 10.0
Stufenhöhe mm:
4
Gesamtlänge mm:
66.5 | 70.5 | 93.5
Vorteil HL (kurz):
Glattes Bohren von Löchern mit verschiedenen Durchmessern mit einem Bohrer
Leistungsbeschreibung:
Bohrt mehrere Durchmesser
(Version) Key RTB:
Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff den Bohrbeginn erleichtert
Spezifisches RTB1:
CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht vibrationsarmes und somit gleichmäßiges Bohren
Spezifisches RTB2:
Axialer und radialer Reliefschliff für höchste Scheideleistung und absolut glatte Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
AlTiN-Beschichtung für höchste Lebensdauer, gelaserte Durchmessermarkierungen, 3-Flächen-Schaft für hohes Drehmoment
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Stufenbohrer-Set | Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,386 kg
Nettogewicht:
0,386 kg
Volumen:
0,176 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,51*
€ 130,47*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,94*
€ 130,86*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 111,14*
€ 131,10*
4 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 131,11*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 110,46*
€ 131,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.