Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Stufenbohrerset, 3-tlg., 4-12/4-20/6-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608587426
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587426
EAN/GTIN:
     3165140630207
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der HSS-Stufenbohrer bohrt glatt und gratfrei Löcher mit verschiedenen Durchmessern. Er ist ideal zum Bohren und Vergrößern von Löchern geeignet. Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff das Anbohren erleichtert. Die CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht gleichmäßiges Bohren. Axialer und radialer Reliefschliff ermöglichen höchste Scheideleistung und absolute glatte Ergebnisse. Der Stufenbohrer ist geeignet für dünnes Material aus Nichteisenmetall, rostfreiem Stahl und Kunststoff sowie Stahlblech und Kunststofftafeln. Der Stufenbohrer ist aus HSS-Stahl gefertigt und bei Verwendung von Kühlmittel ausgesprochen langlebig. Die gut erkennbaren und dauerhaften Durchmessermarkierungen in beiden Spiralnuten sind gelasert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS
Stufendurchmesser (Bereich) mm:
4-12 | 4-20 | 6-30
Schaftdurchmesser mm:
6.0 | 8.0 | 10.0
Stufenhöhe mm:
4
Gesamtlänge mm:
66.5 | 70.5 | 93.5
Vorteil HL (kurz):
Glattes Bohren von Löchern mit verschiedenen Durchmessern mit einem Bohrer
Leistungsbeschreibung:
Bohrt mehrere Durchmesser
(Version) Key RTB:
Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff den Bohrbeginn erleichtert
Spezifisches RTB1:
CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht vibrationsarmes und somit gleichmäßiges Bohren
Spezifisches RTB2:
Axialer und radialer Reliefschliff für höchste Scheideleistung und absolut glatte Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
HSS-Stahl für hohe Standzeit. Lasermarkierte Bohrdurchmesser,
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Stufenbohrer-Set | Ø 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Schneidstoff:
HSS
Durchmesser:
6 mm | 10 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Bruttogewicht:
0,365 kg
Nettogewicht:
0,365 kg
Volumen:
0,56 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 83,43*
€ 101,13*
90 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 83,61*
€ 101,14*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,29*
€ 101,54*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 86,49*
€ 104,34*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 105,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.