Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2-Zoll, Standard for Universal, 52mm, 150mm, 4, 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608587339 Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Standard for Universal, 52m
Bosch 2608587339 Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Standard for Universal, 52m
Bosch 2608587339 Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Standard for Universal, 52m
Bosch 2608587339 Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Standard for Universal, 52m
Artikel-Nr.:
     C4310-2608587339
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587339
EAN/GTIN:
     3165140624022
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Die Diamanttrockenbohrkrone Standard for Universal ermöglicht zuverlässiges Bohren in Mauerwerk. Ihre Segmente sind lasergeschweißt, um Langlebigkeit sicherzustellen und ein trockenes Bohren in Mauerwerk für Anschlusskästen, Steckdosen, Sanitärleitungen usw. zu ermöglichen. Diese Trockenbohrkrone ist für Baumaterialien wie Kalkstein, Ziegel und Mauerwerk vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
52 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Arbeitstiefe:
150 mm
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Durchmesser mm:
52
Arbeitslänge mm:
150
Anzahl Segmente:
4
Segmenthöhe mm:
7.0
Aufnahmeschaft:
G 1/2"
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Bohren in Mauerwerk
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Bohren in Mauerwerk
(Version) Key RTB:
Die Segmente sind lasergeschweißt, um Langlebigkeit sicherzustellen
Material:
Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, ZB grau:
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"
SOL Date:
01.05.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,577 kg
Nettogewicht:
0,55 kg
Volumen:
0,756 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060118B000
ab € 439,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.