Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2-Zoll, Best for Universal, 60 mm, 150 mm, 4, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608587320 Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Universal, 60 mm,
Bosch 2608587320 Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Universal, 60 mm,
Bosch 2608587320 Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Universal, 60 mm,
Bosch 2608587320 Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Universal, 60 mm,
Artikel-Nr.:
     C4310-2608587320
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587320
EAN/GTIN:
     3165140623834
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Die Diamanttrockenbohrkrone Best for Universal ist ideal zum Trockenbohren in Mauerwerk in den unterschiedlichsten Anwendungen, wie beispielsweise bei der Installation von Steckdosen in Mauerwerk. Eine optimierte Segmentmatrix ermöglicht eine hohe Bohrgeschwindigkeit. Dieses Produkt ist ausgelegt für Kalkstein, Ziegel und Sandstein.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
60 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Arbeitstiefe:
150 mm
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Durchmesser mm:
60
Arbeitslänge mm:
150
Anzahl Segmente:
4
Segmenthöhe mm:
7.0
Aufnahmeschaft:
G 1/2"
Vorteil HL (kurz):
Hochleistungsbohren in Mauerwerk
Leistungsbeschreibung:
Hochleistungsbohren
(Version) Key RTB:
Optimierte Segmentmatrix erlaubt eine hohe Bohrgeschwindigkeit
Material:
Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, ZB grau:
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"
SOL Date:
01.05.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,65 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Volumen:
1,344 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060118B000
ab € 438,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.