Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkrone SDS max-9, 82 x 80 x 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608580522 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608580522 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608580522 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608580522 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608580522
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608580522
EAN/GTIN:
     3165140557771
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Die SDS max-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von tiefen Löchern bei der Installation von Schalterdosen geeignet. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für schnellen Arbeitsfortschritt bei geräuscharmem Betrieb wird. Sein Schaft in zweispiraliger U-Form ist gut für den Bohrmehlabtransport und ein Durchbruchbohren geeignet, während das einteilige Design eine optimale Kraftübertragung von der Maschine gewährleistet. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Das Produkt ist auch zweiteilig erhältlich.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
82 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Arbeitstiefe:
80 mm
Gewindeart:
sonstige
Durchmesser mm:
82
Bohrkronentiefe (L1) mm:
80
Arbeitslänge (L2) mm:
102
Schneiden, Anzahl:
8
Vorteil HL (kurz):
Ideales Schneiden tiefer Löcher für die Installation von Schalterdosen
Leistungsbeschreibung:
Für Schalterdosen
(Version) Key RTB:
Aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt
Spezifisches RTB1:
Die Zahl der asymmetrischen Carbide-Zähne nimmt für schnelles Arbeiten mit geringem Geräusch mit dem Durchmesser zu
Spezifisches RTB2:
Der lange Schaft in zweispiraliger U-Form für den Bohrmehlabtransport und Durchbruch-Bohren
Spezifisches RTB3:
Einteiliges Design garantiert optimale Übertragung der Maschinenleistung. Das Produkt ist auch zweiteilig erhältlich
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,297 kg
Nettogewicht:
1,232 kg
Volumen:
2,205 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
93 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.