Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Change-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608580113
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608580113
EAN/GTIN:
     3165140471930
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
führungsbohrer
Power-Change-Adapter. Power-Change-Adapter Heavy Duty. mit 11-mm-Sechskantaufnahmeschaft.
Weitere Informationen:
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
Power-Change-Adapter Heavy Duty | mit 11-mm-Sechskantaufnahmeschaft.
Auslaufdatum:
04.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0.18 kg
Nettogewicht:
0.175 kg
Volumen:
0.954 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.