Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter mit Adapter, 1,5 bis 13 mm, SDS plus, für GBH 2-26 DFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 572 212 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen
Bosch 2 608 572 212 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen
Bosch 2 608 572 212 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen
Artikel-Nr.:
     260W-723187
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608572212
EAN/GTIN:
     3165140336925
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Das Schnellspannbohrfutter mit Adapter ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Es spannt Bohrer (Durchmesser 1,5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Passend zu: GBH 2-24 DF. GBH 2-26 DFR. GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom. GBH 2-28 DFV. GBH 3-28 DFR. GBH 4-32 DFR. GBH 18V-26 F. GBH 36.0 VF-LI. GBH 2600 Professional.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
sonstige
Spannbereich:
1.5 mm | 13 mm
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
true
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
ja
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
nein
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
1.5-13.0
Aufnahme, Bereich:
SDS
Bohrfutter, Typ:
Schnellspannbohrfutter
Vorteil HL (kurz):
1.5 bis 13 mm Durchmesser
Leistungsbeschreibung:
1.5 bis 13 mm Durchmesser
(Version) Key RTB:
Spannt Bohrer (Durchmesser 1.5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein. Erfordert keinen Schlüssel
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
Produkttext, ZB grau:
Schnellspannbohrfutter mit Adapter
SOL Date:
20.09.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,368 kg
Nettogewicht:
0,36 kg
Volumen:
0,309 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch schnellspannbohrfutter 1,5-13, schnellspannbohrfutter bosch, schnellspannbohrfutter, Bohrfutter schlüssellos, Bohrfutter
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 66,27*
5 Tage
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,85*
€ 66,60*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 58,14*
€ 70,65*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,80*
ab € 58,03*
€ 70,68*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 57,94*
€ 70,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1617000328
ab € 69,53*
Zubehör
Bosch
2608572213
ab € 33,58*
Zubehör
Bosch
2608572159
ab € 103,48*
Zubehör
Bosch
2608572112
ab € 28,00*
Zubehör
Bosch
2608572059
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.