Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselfutter SDS plus, PBH200 FRE/PBH240 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 572 112 Bohrfutter
Bosch 2 608 572 112 Bohrfutter
Artikel-Nr.:
     C4310-2608572112
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608572112
EAN/GTIN:
     3165140144247
Suchbegriffe:
SDS-Schnellwechselfutter
SDS-Wechselfutter
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Das Quick-Change-Futter SDS plus ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ganz einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Passend zu: GBH 24 VFR Professional. PBH 200 FRE. PBH 240 RE.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
sonstige
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
false
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
nein
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
nein
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
SDS plus
Aufnahme, Bereich:
SDS
Bohrfutter, Typ:
Schnellspannbohrfutter
Vorteil HL (kurz):
Lässt sich einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen
Leistungsbeschreibung:
Ohne zusätzliche Werkzeuge
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
Produkttext, ZB grau:
Wechselfutter SDS plus
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,197 kg
Nettogewicht:
0,19 kg
Volumen:
0,203 dm3
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sds-wechselfutter bosch, sds wechselfutter, Bohrfutter schlüssellos, Bohrfutter, Wechselfutter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1617000328
ab € 73,71*
Zubehör
Bosch
2608572212
ab € 51,94*
Zubehör
Bosch
2608572213
ab € 32,43*
Zubehör
Bosch
2608572159
ab € 98,60*
Zubehör
Bosch
2608572059
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.