Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Socket Adapter mit Stiftverbindung, 1/2", 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild (alt)
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     5417B-p598758
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608551107
EAN/GTIN:
     3165140704212
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Anpassung von Bohr- und Schlagschraubern an die Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen! Der PRO Socket Adapter bietet eine schnelle Lösung, wenn du Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsätze verwenden musst. Er verfügt über einen Vierkantantrieb mit einem ¼‑Zoll-Sechskantschaft, mit dem du Steckschlüssel an deinen Bohrschrauber und Schlagschrauber verbinden kannst. Mit dem PRO Socket Adapter kannst du Befestigungselemente wie Schrauben und Muttern mit deiner Bohrmaschine oder deinem Schlagschrauber festziehen und entfernen. Er verfügt über einen Vierkantantrieb, der für Vierkant-Schlagsteckschlüssel passend ist. Der Vierkantantrieb mit Kugel- oder Stiftverbindung erleichtert das Anschließen und Entfernen von Steckschlüsseleinsätzen. Nur für Anwendungen unter 80 Nm geeignet. Für schwerere Arbeiten, wie z. B. den Radwechsel, empfehlen wir die Anwendung der Steckschlüssel direkt mit einem Schlagschrauber.
Weitere Informationen:
Abtriebaußenvierkant Zoll:
1/2
Länge mm:
50
Aufnahmeschaft:
1/4"-Außensechskant
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert zur Anpassung von Bohr- und Schlagschraubern an die Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen
Material:
Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL – Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produktlinie:
Bosch PRO
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Länge:
143 mm
Schutzisoliert 1000 V:
true
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
VDE-geprüft:
true
Bruttogewicht:
0.043 kg
Nettogewicht:
0.043 kg
Volumen:
0.174 dm3
Abmessung Länge:
143 mm
Abmessung Breite:
64 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
105
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 6,91*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 6,95*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,22*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,51*
€ 7,37*
5 Tage
75
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,73*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.