Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact Control Schrauberbit, 25 mm, 2xPZ1. Für Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608522400 Impact Control PZ1 Insert Bits, 2pc
Bosch 2608522400 Impact Control PZ1 Insert Bits, 2pc
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608522400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522400
EAN/GTIN:
     3165140919982
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Das sehr robuste Impact Control-Schrauberbit ist selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht dem Bit ausgesprochen große Haltbarkeit für den Dauereinsatz, der S2-modifizierte Stahl und das optimierte Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen Höchstleistungen unter härtesten Bedingungen. Dieses Produkt ist perfekt für schwere Aufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Bitgröße:
1 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Art des Kreuzkopfes:
Pozidriv PZ
Abmessung:
PZ1
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
Spezielle Torsionszone für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung
Spezifisches RTB1:
Modifizierter Stahl S2 und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Produkttext, ZB grau:
2er-Pack (Index)
SOL Date:
15.02.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.05.2021
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,035 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,09*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,17*
10 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,28*
15 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,37*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,64*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.