Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11 Stk. flexible Verlängerung aus Metall SDB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608522376 Bit Set, 11-teilig, mit flexibler Verlängerung aus Metall, 200
Bosch 2608522376 Bit Set, 11-teilig, mit flexibler Verlängerung aus Metall, 200
Bosch 2608522376 Bit Set, 11-teilig, mit flexibler Verlängerung aus Metall, 200
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608522376
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522376
EAN/GTIN:
     3165140909518
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
11 Stck. flexible Verlängerung aus Metall SDB. 11-tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Metall (200 mm)
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits PH:
3
Anzahl der Bits PZ:
1
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
2
Anzahl der Bits Schlitz:
2
Anzahl der Bits gesamt:
10
Verpackung:
sonstige
Mit Magnethalter:
false
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ2 | HEX4 | HEX5 | T20 | T25 | SL0.6x4.5 | SL0.8x5.5
Länge mm:
25
Produkttext, ZB grau:
11-tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Metall (200 mm)
SOL Date:
17.07.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
17.01.2018
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,16 kg
Volumen:
0,293 dm3
Abmessung Länge:
260 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, flexible Verlängerung, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 11teilig, Verlängerung (Bohrer)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,75*
60 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 7,83*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 7,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 7,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.