Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-teilig, PH2-PZ2, 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608522333
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522333
EAN/GTIN:
     3165140851237
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Das Schrauberbit mit Doppelklinge ist äußerst robust und selbst beim großen Drehmoment von Schlagschraubern ideal für schwere Arbeiten geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen einschließlich bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Dieses Bit ist Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks.
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bits PH:
8
Anzahl der Bits PZ:
8
Anzahl der Bits gesamt:
8
Mit Magnethalter:
false
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Abmessung:
PH2 | PZ2
Länge mm:
65
Vorteil HL (kurz):
Mit sehr robusten Bits
Leistungsbeschreibung:
Individuelles Set, robuste Bits
(Version) Key RTB:
Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung.
Spezifisches RTB1:
Modifizierter Stahl S2 und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Spezifisches RTB3:
Teil des Systems Bosch Pick and Click für das Zusammenstellen komplett individuell eingerichteter Sortimente
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
8tlg. Set | 8 Schrauberbits mit Doppelklinge
SOL Date:
01.08.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,113 kg
Volumen:
0,347 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,16*
€ 1,54*
5 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,71*
5 Tage
68
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,23*
€ 11,09*
14 Tage
unbekannt
5
pro Satz
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 12,63*
10 Tage
5
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 61,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.