Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Impact Control Power Bit Pack, 8-tlg. T20, T25, T30, 2x PH2, 2x PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 608 522 326 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608522326
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522326
EAN/GTIN:
     3165140851169
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Das Schrauberbit Impact Control ist äußerst robust, ideal für schwere Arbeiten geeignet und hält selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern stand. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen einschließlich bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Das Schrauberbit ist Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der einfach in die Leerboxen Pick and Click M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits PH:
2
Anzahl der Bits PZ:
2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
3
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits gesamt:
8
Mit Magnethalter:
false
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
true
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Abmessung:
PH2 | PZ2 | T20 | T25 | T30
Länge mm:
60 | 50
Vorteil HL (kurz):
Sehr robuste Bits
Leistungsbeschreibung:
Sehr robuste Bits
(Version) Key RTB:
Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung.
Spezifisches RTB1:
Modifizierter Stahl S2 und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Spezifisches RTB3:
Teil des Systems Bosch Pick and Click. Kunststoffhalter rastet in die Leerboxen Pick and Click M und L ein.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
8tlg. Set
SOL Date:
03.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,103 kg
Nettogewicht:
0,097 kg
Volumen:
0,449 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 9,88*
5 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,28*
€ 10,40*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 10,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 10,55*
10 Tage
6
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,79* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,71*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.