Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact Control Standard-Bithalter, 1-tlg., 1/4-Zoll, L 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608522321
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522321
EAN/GTIN:
     3165140851114
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bosch magnet bithalter
bit halter
Der Impact Control-Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Dieser Halter ist Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Magnetisch:
true
Schnellwechselkopf:
false
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Steckschlüsselhalter:
true
Abtrieb Zoll:
1/4
Gesamtlänge mm:
60
Aufnahmeschaft:
1/4"-Außensechskant
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
Schlanke Ausführung für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art
Spezifisches RTB1:
Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits.
Spezifisches RTB2:
Hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen
Spezifisches RTB3:
Teil des Systems Bosch Pick and Click für das Zusammenstellen komplett individuell eingerichteter Sortimente
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Universalhalter | mit Dauermagnet
SOL Date:
03.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,032 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,207 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Halter für Bits, Universal-Bithalter, Universalhalter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.