Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact Control Schnellverschluss-Bithalter, 1-tlg, 1/4-Zoll, L 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608522320
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522320
EAN/GTIN:
     3165140851107
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bosch magnet bithalter
bit halter
Der Impact Control-Universal Holder Quick Release ermöglicht schnellen und einfachen Bitwechsel sowie kraftschlüssigen Sitz bei allgemeinen Arbeiten. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Zudem ist er mit Quick-Change-Funktion ausgestattet, die schnellen und einfachen Bitwechsel sowie kraftschlüssigen Sitz des Bits ermöglicht. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Dieser Halter ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Magnetisch:
true
Schnellwechselkopf:
false
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Steckschlüsselhalter:
true
Abtrieb Zoll:
1/4
Gesamtlänge mm:
60
Aufnahmeschaft:
1/4"-Außensechskant
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits.
Spezifisches RTB1:
Ausgestattet mit Quick-Change-Funktion, die schnellen und einfachen Bitwechsel sowie kraftschlüssigen Sitz des Bits ermöglicht
Spezifisches RTB2:
Hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen
Spezifisches RTB3:
Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das zusammenstellbare Bitsets für vollständig individuelle Sammlungen ermöglicht
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Universalhalter | mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
SOL Date:
03.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,033 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,207 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Halter für Bits, Universal-Bithalter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.