Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T20H Security-Torx®-Schrauberbit Extra-Hart, 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608522011 Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart T20H, 25 mm, 2er-Pack
Bosch 2608522011 Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart T20H, 25 mm, 2er-Pack
Bosch 2608522011 Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart T20H, 25 mm, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608522011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522011
EAN/GTIN:
     3165140608206
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
false
Mit Loch:
false
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Abmessung:
T20H
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
01.01.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Volumen:
0,03 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
33
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,57*
3 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,62*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 1,70*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,76*
9 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.