Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T20H, 25 mm, 2er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T20H, 25 mm, 2er-Pack
Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T20H, 25 mm, 2er-Pack
Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T20H, 25 mm, 2er-Pack
Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T20H, 25 mm, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140608206
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522011
EAN/GTIN:
     3165140608206
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart. Abmessung: T20H. Bitlänge: 25 mm. Antrieb ISO 1173 C6.3. 1/4 Zoll-Außensechskantschaft. Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück
Weitere Informationen:
Abmessung:
T20H
Nettogewicht:
0.010 kg
Bruttogewicht:
0.014 kg
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
01.01.2011
Volumen:
0.000030 dm³
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
T20H, 25 mm
Länge mm:
25
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,44*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 1,48*
5 Tage
114
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,55*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,73*
8 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.