Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-925899 Herst.-Nr.: 2608522011 EAN/GTIN: 3165140608206 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608522011, Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen,da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 11 GRAMM | Leistungsbeschreibung: | Universal einsetzbar | Volumen: | 0,03 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx 20x25, bit (torq-set®), bit torx t20, 2 608 522 011, T20H, Bit (TORX®), TORX®-Bit, Bit (TORX® TR), Bit TORX® TR, Bit TORX® Tamper Resistant, TORX® TR Bit, TORX®-Bit TR, TORX®-Bit Tamper Resistant, TORX® TR Torsions-Bit, TORX® Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX® TR), Torsions-Bit TORX® Tamper Resistant |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 90 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,04* | € 1,46* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,07* | € 1,49* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,07* | € 1,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 1,20* | € 1,74* | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|