Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierhülsenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608000628 Adapter für Kopierfräsen
Bosch 2608000628 Adapter für Kopierfräsen
Bosch 2608000628 Adapter für Kopierfräsen
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000628
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000628
EAN/GTIN:
     3165140801058
Suchbegriffe:
Adapter
Kopierhülsenadapter. Kopierhülsenadapter
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Produkttext, ZB grau:
Kopierhülsenadapter
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
0,9 dm3
Abmessung Länge:
800 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608000627
ab € 7,77*
Sonstiges
Bosch
060160A100
ab € 152,72*
Sonstiges
Bosch
0601626000
ab € 307,55*
Sonstiges
Bosch
0601626001
ab € 326,12*
Sonstiges
Bosch
060160A800
ab € 61,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.