Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschubakkupack 18 Volt Heavy Duty (HD), 5.0 Ah Li-Ion, GBA M-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 337 070 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
Bosch 2 607 337 070 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     C4310-2607337070
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607337070
EAN/GTIN:
     3165140801300
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Das Li-ion-Einschubakkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) liefert Strom ohne Memory-Effekt oder Lazy-Battery-Effekt. ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku. Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert. Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands, wie viel Strom verfügbar ist. Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate. Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität. Das 18 V-Li-Ion-Einschubakkupack ECP ist nur für Li-Ion-Werkzeuge aus dem Handwerkerbereich der gleichen Spannungsklasse geeignet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
685 g
Kapazität:
5.0 Ah
Anwendung:
HD
Akkukapazität Ah:
5.0
Zellentechnologie:
Li-Ion
Vorteil HL (kurz):
Ohne Memory- oder Lazy-Battery-Effekt
Leistungsbeschreibung:
Kein Memory-Effekt
(Version) Key RTB:
ECP reduziert Ausgangsleistung im Falle einer Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung automatisch
Spezifisches RTB1:
Kein Memory-Effekt, jederzeitiges Aufladen des Akkus möglich
Spezifisches RTB2:
Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus dank niedriger Selbstentladungskapazität noch 96 % der Nennkapazität
Spezifisches RTB3:
Nur für Lithium-Ionen-Werkzeuge aus dem Handwerkerbereich der gleichen Spannungsklasse
Produkttext, ZB grau:
18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) | Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse
SOL Date:
21.07.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,69 kg
Nettogewicht:
0,62 kg
Volumen:
0,783 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
86 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
17
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.