Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 V-Einschubakkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 336 906 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 2 607 336 906 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     C4310-2607336906
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607336906
EAN/GTIN:
     3165140801348
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
18 V-Einschubakkupack. 18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz). Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
2.0 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
408 g
Anwendung:
LD
Akkukapazität Ah:
2.0
Zellentechnologie:
Li-Ion
Produkttext, ZB grau:
18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz) | Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse
SOL Date:
21.07.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,408 kg
Nettogewicht:
0,408 kg
Volumen:
0,605 dm3
Abmessung Länge:
145,5 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
17
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.