Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Turbo, Durchmesser: 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607019483 Schneidedisk
Bosch 2607019483 Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019483
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019483
EAN/GTIN:
     3165140416016
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamanttrennscheibe Turbo. Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, max. r.p.m: 6600 1/min. Die Diamanttrennscheibe Turbo ist geeignet für Materialien wie Beton, Mauerwerk und Ziegel. Umlaufender Turbo-Schneiderand für präzise, sehr saubere Schnitte.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
true
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
230 mm
Inhalt:
1 Diamanttrennscheibe, Ø 230 mm
Verpackung:
Bedruckte Kartontasche mit Euroloch
Abmessung l:
255 mm
Abmessung b:
235 mm
Abmessung h:
8 mm
Abmessung (lxbxh):
255 x 235 x 8 mm
Gewicht:
0.67 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,67 kg
Nettogewicht:
0,66 kg
Volumen:
0,297 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
233 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.