Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Turbo, Durchmesser: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 482 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 607 019 482 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 607 019 482 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019482
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019482
EAN/GTIN:
     3165140416009
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Diamanttrennscheibe Turbo. Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,3 mm, max. r.p.m: 8500 1/min. Die Diamanttrennscheibe Turbo ist geeignet für Materialien wie Beton, Mauerwerk und Ziegel. Umlaufender Turbo-Schneiderand für präzise, sehr saubere Schnitte.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
true
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
180 mm
Inhalt:
1 Diamanttrennscheibe, Ø 180 mm
Verpackung:
Bedruckte Kartontasche mit Euroloch
Abmessung l:
210 mm
Abmessung b:
185 mm
Abmessung h:
8 mm
Abmessung (lxbxh):
210 x 185 x 8 mm
Gewicht:
0.39 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,39 kg
Nettogewicht:
0,39 kg
Volumen:
0,359 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 180 x 25,4, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.