Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Durchmesser: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019476
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019476
EAN/GTIN:
     3165140415941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180 mm
Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Ø 180 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Diamanttrennscheibe, Ø 180 mm
Verpackung:
Bedruckte Kartontasche mit Euroloch
Abmessung l:
210 mm
Abmessung b:
185 mm
Abmessung h:
8 mm
Abmessung (lxbxh):
210 x 185 x 8 mm
Gewicht:
0.37 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bruttogewicht:
0,375 kg
Nettogewicht:
0,375 kg
Volumen:
0,226 dm3
Abmessung Länge:
205 mm
Abmessung Breite:
184 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.