Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15-tlg. Mini-X-Line Mixed Set + Handschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 017 654 Schraubenziehereinsatz 15 Stück(e)
Bosch 2 607 017 654 Schraubenziehereinsatz 15 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017654
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017654
EAN/GTIN:
     4059952577135
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
15-tlg. Mini-X-Line Mixed Set + Handschrauber. 15-tlg. Mini-X-Line Mixed Set + Handschrauber
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
16
Verpackung:
sonstige | Blisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage
Inhalt:
15-tlg. Mini-X-Line Mixed Set (2607019579)
Abmessung l:
250 mm
Abmessung b:
175 mm
Abmessung h:
40 mm
Abmessung (lxbxh):
250 x 175 x 40 mm
Gewicht:
0.376 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
15-tlg. Mini-X-Line Mixed Set + Handschrauber
SOL Date:
01.12.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2022
Bruttogewicht:
0,381 kg
Nettogewicht:
0,328 kg
Volumen:
1,706 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
175 mm
Abmessung Höhe:
39 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.