Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 68-teilig, Klappmesser, Magnetstab, Winkelschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607017307 V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 68-teilig, Klappmesser, Magnet
Bosch 2607017307 V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 68-teilig, Klappmesser, Magnet
Bosch 2607017307 V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 68-teilig, Klappmesser, Magnet
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017307
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017307
EAN/GTIN:
     3165140749510
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
V-Line Box. 68-teilig. 6 x 68-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set. Inhalt eines Sets: Klappmesser, Magnetstab und Winkelschrauber. 8 Metallbohrer HSS-R mit Durchmesser von 2 bis 6 mm. 9 Steinbohrer mit Durchmesser von 4 bis 10 mm. 8 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 10 mm. 2 Flachfräsbohrer mit Durchmesser von 16 und 20 mm. 29 Schrauberbits mit Länge: 25 mm, PH 0 / 1 / 2 / 2 / 3, PZ 0 / 1 / 2 / 2 / 3, S4 / 5 / 6 / 7, T10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 30 / 40, H3 / 4 / 5 / 6. 6 Steckschlüssel mit Durchmesser 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm. Kegelsenker und magnetischer Bithalter.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
8
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
8
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
6
Anzahl der Steinbohrer:
9
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
29
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
68
Inhalt:
6 x 68-teiliges V-Line-Set Bitte bestellen Sie 6 Stk. von dieser TTNR, um die komplette Box zu erhalten.
Abmessung l:
330 mm
Abmessung b:
235 mm
Abmessung h:
370 mm
Abmessung (lxbxh):
330 x 235 x 370 mm
Gewicht:
10.08 kg
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
19.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,674 kg
Nettogewicht:
1,674 kg
Volumen:
5,537 dm3
Abmessung Länge:
321 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.