Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- Schrauberbit-Set 3+1, Mini-X-Line, Metall-, Stein-, Holzbohrer, Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 017 071 Bohrer Bohrerbit-Set
Bosch 2 607 017 071 Bohrer Bohrerbit-Set
Bosch 2 607 017 071 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017071
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017071
EAN/GTIN:
     3165140595186
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Holzbohrer-Satz
Multipack 3+1 Mini-X-Line-Sets. Robust, kompakt und einfach zu handhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Ideal für praktisch jede Aufgabe: Diese hochwertige Grundausstattung ermöglicht ein exaktes Bohren und Schrauben in Stein, Holz und Metall und deckt die häufigsten Anwendungen im Heimwerkerbereich ab. Heimwerken mit Bosch Qualität: Bohren und Schrauben leicht gemacht. Jeweils 7 Holz-, Stein- und Metallbohrer. 24 Schrauberbits für alle gängigen Schraubentypen und Größen können mittels magnetischem Universalhalter schnell und unkompliziert gewechselt werden. Guter Halt der Schrauben im Bit durch integrierten Magnet. 4 separate Mini-X-Line Boxen sorgen für Übersichtlichkeit und Ordnung. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Dieses Set enthält: Mini-X-Line-Steinbohrer-Set, 7-teilig, Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm. Mini-X-Line Holzbohrer-Set, 7-teilig, Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm. Mini-X-Line-Metallbohrer-Set, 7-teilig, Durchmesser: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm. Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig. 16 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4,5, SL 5,5, SL 8,0, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T 15, T 20, T 25, T 30. 8 Schrauberbits, Länge: 50 mm, PH 1, PH 2, PH 3, SL 0,6x4,5, SL 0,8x5,5, T 15, T 20, T 25. 1 Universalhalter, magnetisch. Hinweis: Beim Metallbohren wird die Verwendung von Kühlflüssigkeit empfohlen, z. B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409. Sicherheitshinweis: Bitte je nach Anwendung den entsprechenden Arbeitsschutz tragen: Metallbohren: Schutzbrille. Holzbohren: Schutzbrille und Staubschutzmaske. Steinbohren: Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe.
Weitere Informationen:
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
7
Anzahl der Steinbohrer:
7
Anzahl der Holzbohrer:
7
Anzahl der Bit-Einsätze:
25
Gesamtzahl der Werkzeuge:
47
Verpackung:
sonstige | Blisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Inhalt:
7tlg. Mini-X-Line-Metallbohrer-Set Ø 2/3/4/5/6/8/10 mm 7tlg. Mini-X-Line-Steinbohrer-Set Ø 3/4/5/5.5/6/7/8 mm 7-teiliges Mini-X-Line Holzbohrer-Set Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm 25-teiliges Mini-X-Line-Schrauberbit-Set 16 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4.5/5.5/8.0 HEX 4/5/6 T 15/20/25/30 8 Schrauberbits L = 50 mm PH 1/2/3 S 0.6x4.5/0.8x5.5 T 15/20/25 1 Universalhalter, magnetisch
Abmessung l:
326 mm
Abmessung b:
340 mm
Abmessung h:
30 mm
Abmessung (lxbxh):
326 x 340 x 30 mm
Gewicht:
0.968 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.10.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,956 kg
Nettogewicht:
0,94 kg
Volumen:
3,325 dm3
Abmessung Länge:
326 mm
Abmessung Breite:
340 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,05* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.