Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToughBox, klein, leer, für Sägeblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2607010998
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010998
EAN/GTIN:
     3165140893725
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Leere Tough Box zum Aufbewahren und Transportieren von Säbelsägeblättern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
53 mm
Breite:
103 mm
Tiefe:
354 mm
Vorteil HL (kurz):
Lagerung von Säbelsägeblättern
(Version) Key RTB:
Leere Tough Box zur Aufbewahrung von Säbelsägeblättern
Produkttext, ZB grau:
Tough Box groß, leer.
SOL Date:
02.10.2019
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
02.04.2020
Bruttogewicht:
0,657 kg
Nettogewicht:
0,657 kg
Volumen:
2,13 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.