Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, T-Schaft, 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, T-Schaft, 10-teilig
Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, T-Schaft, 10-teilig
Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, T-Schaft, 10-teilig
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140475990
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010574
EAN/GTIN:
     3165140475990
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert. Einnockenschaft. 10-teilig. Inhalt des Sets: 1 x Special for Ceramics T 130 RIFF. 1 x Special for Inox T 118 AHM. 1 x Special for Fiber and Plaster T 141 HM. 1 x Special for Acrylic T 101 A. 1 x Special for Soft Material T 113 A. 1 x Clean for Hard Wood T 101 BF. 1 x Special for Laminate T 101 BIF. 1 x Flexible for Metal T 118 AF. 1 x Special for Alu T 227 D. 1 x Progressor for Metal T 123 XF. Abmessung Set: 124 x 107 x 23 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.187 kg
Bruttogewicht:
0.175 kg
Produkttext, ZB grau:
10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Top Expert
SOL Date:
14.09.2007
Volumen:
0.000252 dm³
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
T 130 RIFF, T 118 AHM, T 141 HM, T 101 A, T 113 A, T 101 BF, T 101 BIF, T 118 AF, T 227 D, T 123 X
Setinhalt:
T 130 RIFF Special for Ceramics | T 118 AHM Special for Inox | T 141 HM Special for Fiber and Plaster | T 101 A Special for Acrylic | T 113 A Special for Soft Material | T 101 BF Clean for Hard Wood | T 101 BIF Special for Laminate | T 118 AF Flexible for Metal | T 227 D Special for Alu | T 123 X Progressor for Metal
Abmessungen Set, Länge [mm]:
124
Abmessungen Set, Breite [mm]:
107
Abmessungen Set, Höhe [mm]:
23
Abmessungen Set [mm]:
124 x 107 x 23
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 10-teilig, Stichsägen, Stichsägeblatt-Sets
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 27,89*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,71*
€ 28,02*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,51*
€ 29,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,94*
€ 29,66*
4 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,19*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,51* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.