Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Set mit Präzisions- und Standardbits, 42 tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2607002835
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002835
EAN/GTIN:
     6949509244857
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Präzisionsschrauben mit speziellen Kopftypen werden häufig in Kleingeräten verwendet. Präzisions-Schrauberbit sind praktisch, wenn du ein Smartphone, einen Laptop oder kleine Küchengeräte reparieren musst. Unser umfassendes Precision Schrauberbit-Set enthält alle Bits, die du für Präzisions- und Standard-Schraubarbeiten benötigst.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
53.0 mm
Abmessungen Set, Länge mm:
53.0
Abmessungen Set, Breite mm:
109.0
Abmessungen Set, Höhe mm:
167.0
Abmessungen Set mm:
53.0 x 109.0 x 167.0
Vorteil HL (kurz):
Hochwertige Schrauberbits für Präzision
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für Profis, die Geräte mit Präzisions- und Standardschrauben reparieren
(Version) Key RTB:
Für Präzisions- und Standard-Schraubanwendungen
Spezifisches RTB1:
Nützlich für Profis, die Geräte mit Präzisionsschrauben reparieren.
SOL Date:
01.12.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2024
Bruttogewicht:
0,44 kg
Nettogewicht:
0,4 kg
Volumen:
0,965 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
109 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.