Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PH2, PZ2, T25, 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607001767 Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PH2, PZ2, T25, 89 mm
Bosch 2607001767 Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PH2, PZ2, T25, 89 mm
Bosch 2607001767 Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PH2, PZ2, T25, 89 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140302920
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001767
EAN/GTIN:
     3165140302920
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Anzahl der Bits PH:
1
Anzahl der Bits PZ:
1
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
1
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits gesamt:
3
Mit Magnethalter:
false
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Abmessung:
PH2 | PZ2 | T25
Länge mm:
89
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (gemischt)
SOL Date:
30.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,034 kg
Volumen:
0,05 dm3
Abmessung Länge:
159 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
6,3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 3tlg, Bits
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,37*
€ 7,11*
5 Tage
19
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,46*
€ 7,20*
5 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 7,32*
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,37*
5 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,57*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,37* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.