Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PZ1, PZ2, PZ3, 89 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2607001761
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001761
EAN/GTIN:
     3165140302869
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bits PH:
0
Anzahl der Bits PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits gesamt:
3
Mit Magnethalter:
false
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Abmessung:
PZ1 | PZ2 | PZ3
Länge mm:
89
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PZ)
SOL Date:
30.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,047 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,064 dm3
Abmessung Länge:
159 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
14 Tage
unbekannt
5
pro Satz
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,15*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 7,17*
4 Tage
99
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 7,18*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,47*
€ 7,19*
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,34*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 7,15*
€ 8,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,83*
€ 8,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,65*
€ 7,91
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,37*
€ 7,58
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 5,43*
€ 6,46
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 35,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.