Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Max Grip PZ 2, 25 mm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 001 593 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 001 593 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 001 593 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607001593
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001593
EAN/GTIN:
     3165140301190
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Schrauberbit Max Grip. Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
1
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
true
Zweiseitig:
true
Bitgröße:
2 mm
Art des Kreuzkopfes:
Pozidriv PZ
Abmessung:
PZ2
Länge mm:
25
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
28.07.2003
Auslaufdatum:
31.12.2023
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,04 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 1,62*
4 Tage
204
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,40*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,31*
€ 4,83*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 4,89*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 001 591
ab € 2,92*
Zubehör
Bosch
2607001546
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.