Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbeutel für Schwingschleifer, Gewebe, passend zu GSS 28 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 411 900 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 605 411 900 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2605411900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411900
EAN/GTIN:
     3165140047036
Suchbegriffe:
Staubsack
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Der Gewebestaubbeutel ist ein Ersatzteil zum Auffangen von Staub. Er wird mit einem Adapter geliefert. Passend zu: GSS 28 A Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Aufsammeln von Staub
Leistungsbeschreibung:
Zum Aufsammeln von Staub
(Version) Key RTB:
Wird mit einem Adapter geliefert
Spezifisches RTB1:
Für Bosch Schwingschleifer.
Produkttext, ZB grau:
Staubbeutel zu Schwingschleifern
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,078 kg
Nettogewicht:
0,078 kg
Volumen:
2,048 dm3
Abmessung Länge:
320 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.