Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbeutel für PE, GEX, GSS, , PBS 60/75 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 605 411 068 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 605 411 068 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140077484
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411068
EAN/GTIN:
     3165140077484
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Filterbeutel für Staubsauger
Der Papierstaubbeutel ermöglicht das direkte Aufsammeln von Staub. Passend zu: GEX 34-125. GEX 34-150. GEX 125 AC. GSS 16. GSS 23 AE. GUF 4-22 A Professional. PBS 60. PBS 75 A. PEX 115. PEX 115 A. PEX 115 AE. PSF 22 A.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Aufsammeln von Staub
Leistungsbeschreibung:
Zum Aufsammeln von Staub
(Version) Key RTB:
Kann direkt am Bohrhammer befestigt werden
Produkttext, ZB grau:
Staubbeutel für Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen | Auch geeignet für PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,26 kg
Volumen:
2,312 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,75*
€ 19,15*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,55*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,28*
€ 19,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,41*
€ 19,71*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 19,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06032A1000
ab € 92,29*
Sonstiges
Bosch
0601372300
ab € 159,67*
Sonstiges
Bosch
0601372800
ab € 177,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.