Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 411 025 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 605 411 025 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2605411025
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411025
EAN/GTIN:
     3165140032629
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Staubbeutel. Staubbeutel zu Universalfräse, Exzenterschleifer
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produkttext, ZB grau:
Staubbeutel zu Universalfräse, Exzenterschleifer
SOL Date:
18.07.2002
Auslaufdatum:
21.12.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,125 kg
Nettogewicht:
0,125 kg
Volumen:
2,559 dm3
Abmessung Länge:
325 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.