Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring für Kreissägeblätter, 30 x 25,4 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 600 100 222 Kreissägen-Zubehör
Bosch 2 600 100 222 Kreissägen-Zubehör
Bosch 2 600 100 222 Kreissägen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2600100222
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2600100222
EAN/GTIN:
     3165140433884
Suchbegriffe:
Reduzierring für Kreissägeblätter
reduzierring für kreissägeblätter
Der Reduzierring für Kreissägeblätter verfügt über ein verstellbares Loch für einen perfekten Sitz auf jeder Maschine.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
30.0
Bohrung mm:
25.400
Dicke mm:
1.5
Vorteil HL (kurz):
Verstellbares Loch für perfekten Sitz auf der Kreissäge
Leistungsbeschreibung:
Perfekter Sitz auf der Maschine
Produkttext, ZB grau:
Reduzierringe für Kreissägeblätter | Stammblattstärke von 1.7 mm bis max. 2.2 mm
SOL Date:
28.04.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,004 kg
Nettogewicht:
0,003 kg
Volumen:
0,01 dm3
Abmessung Länge:
106 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.