Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer, 446 x 316 x 124 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1619P06556 Blau
Bosch 1619P06556 Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-1619P06556
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1619P06556
EAN/GTIN:
     3165140492812
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Winkelschleifer. Passend zu: GWS 5-100. GWS 5-115. GWS 6-100. GWS 6-100 S. GWS 6-115. GWS 6-115 E. GWS 6-125. GWS 7-100. GWS 7-115. GWS 7-115 E. GWS 7-125. GWS 8-100 C. GWS 8-115. GWS 8-115 Z. GWS 8-125. GWS 8-125 C. GWS 660. GWS 850. GWS 850 C Professional. PWS 600. PWS 1000. PWS 1500.
Weitere Informationen:
Breite:
316 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
445 mm
Tiefe:
124 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Materialausführung:
K
Breite mm:
316
Höhe mm:
445
Tiefe mm:
124
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer
SOL Date:
27.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,5 kg
Nettogewicht:
1,45 kg
Volumen:
18,281 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
325 mm
Abmessung Höhe:
125 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 58,21*
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.