Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör FSN BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch FSN Blau
Bosch FSN Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-1610Z00020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1610Z00020
EAN/GTIN:
     3165140707336
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Systemzubehör FSN BAG, Praktischer Transport für Führungsschienen und passendes Zubehör, Inklusive kleiner Tasche für Winkelanschlag, Verbindungselement und Co, Mit Schultergurt, um beide Hände frei zu haben
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
224 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
550 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
224 x 550 x 70 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
1650 mm
Positionierung:
Praktischer Transport für Führungsschienen und passendes Zubehör
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Inklusive kleiner Tasche für Winkelanschlag, Verbindungselement und Co | Mit Schultergurt, um beide Hände frei zu haben
Titel:
Systemzubehör FSN BAG Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.05.2012
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
0,998 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
8,624 dm3
Abmessung Länge:
550 mm
Abmessung Breite:
224 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.