Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierfilterbeutel für PAS 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1609201628
Bosch 1609201628
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH1609201628
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201628
EAN/GTIN:
     3165140005777
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Geeignet für das Trockensaugen von Staub der Klassen L und M Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: PAS 900.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Ersatzbeutel
(Version) Key RTB:
Filterbeutel schützen den Staubsaugerfilter und erhöhen somit dessen Gesamtstandzeit.
Spezifisches RTB3:
Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden.
Spezifisches RTB4:
Nicht für Nasssaugen geeignet
Produkttext, ZB grau:
Papierfilterbeutel
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,213 kg
Volumen:
2,217 dm3
Abmessung Länge:
272 mm
Abmessung Breite:
163 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,434*
€ 3,492*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,56*
€ 3,55*
8 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,624*
€ 3,634*
4 Tage
375
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,624*
€ 3,652*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,492*
€ 4,15548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,224*
€ 3,83656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,194*
€ 3,80086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,174*
€ 3,77706
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,434*
€ 2,89646
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.