Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift Typ 40, 16 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1609200381
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200381
EAN/GTIN:
     3165140004916
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Stifte, Typ 40, sind für einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Länge (L) mm:
16
Vorteil HL (kurz):
Für dicke Materialien
Leistungsbeschreibung:
Für dicke Materialien
(Version) Key RTB:
Stifte, Typ 40, sind für einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material geeignet
Spezifisches RTB1:
Sie sind kompatibel mit den Tackern von Bosch, Kwb und Novus
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,135 kg
Nettogewicht:
0,133 kg
Volumen:
0,138 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00759*
€ 0,01057*
3 Tage
nicht lagernd
7000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00731*
€ 0,01061*
5 Tage
110
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 9,24*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,30*
€ 10,13*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01057*
€ 0,01258
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00759*
€ 0,00903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.