Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stab-Li-Ion-Akkupack GBA 3.6 Volt 2.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1607A350CN
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1607A350CN
EAN/GTIN:
     3165140948937
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Das Li-ion-Akkupack in Stabform ECP (mit elektronischem Zellenschutz) liefert Strom ohne Memoryeffekt oder Lazy-Battery-Effekt. ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku. Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert. Das Li-ion-Akkupack ECP in Stabform ist nur für Werkzeuge der Baureihe Professional der selben Spannungsklasse geeignet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2.0 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
142 g
Anwendung:
SD
Akkukapazität Ah:
2.0
Zellentechnologie:
Li-Ion
Vorteil HL (kurz):
Ohne Memory- oder Lazy-Battery-Effekt
Leistungsbeschreibung:
Kein Memory-Effekt
(Version) Key RTB:
ECP reduziert Ausgangsleistung im Falle einer Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung automatisch
Spezifisches RTB1:
Kein Memory-Effekt. Akku bei jedem Ladestatus aufladbar.
Spezifisches RTB3:
Geeignet für Bosch Professional-Werkzeuge mit Lithium-Ionen-Akku der selben Spannungsklasse
Produkttext, ZB grau:
GBA 3.6 V 2.0 Ah
SOL Date:
01.11.2018
Auslaufdatum:
01.01.2025
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.05.2019
Bruttogewicht:
0,142 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,519 dm3
Abmessung Länge:
131 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
61 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
17
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.