Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KickBack Control FSN RS, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch FSN RS
Bosch FSN RS
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z0000M
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z0000M
EAN/GTIN:
     3165140619776
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene bosch
führungsschiene
Systemzubehör FSN RS, Verhindert den Rückschlag bei Tauchschnitten mit der GKT 55 GCE Professional und GKT 18V-52 Professional
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
125 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
40 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
90 x 125 x 40 mm
Positionierung:
Verhindert den Rückschlag bei Tauchschnitten mit der GKT 55 GCE Professional und GKT 18V-52 Professional
Titel:
Systemzubehör FSN RS Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,45 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Sägen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.