Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange 90°, 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02W3V
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02W3V
EAN/GTIN:
     4053423253085
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Zange Eckrohrzange 90°, 420 mm, Ziehst du manchmal Handwerkzeuge Elektrowerkzeugen vor, weil sich viele Elektrowerkzeuge nicht für bestimmte Anwendungen eignen? Unsere neue Zange bietet eine einfache, intuitive und schnell anpassbare Lösung. Egal welches Rohr, welche Überwurfmutter oder Schraube zu bearbeiten ist, unsere Zange lässt sich schnell und genau einstellen und ist stets problemlos und bequem in der Anwendung. Und das macht die Arbeit so viel leichter. Die professionelle Eckrohrzange ist dank langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl (CrV) und stabilem Gleitgelenk und gehärteten Zähnen extrem robust. Ihr ergonomisches Design bietet hohen Arbeitskomfort. Ihre Greifbacken befinden sich in einer 90°-Position und lassen sich direkt am Werkstück einstellen. Die Einstellmutter für eine stufenlose Feineinstellung erlaubt flexibles und präzises Arbeiten. Die Zange ist für Rohre bis maximal 60 mm geeignet. Die Eckrohrzange eignet sich bei Heizungs-, Klimaanlagen- und Klempnerarbeiten zum Verbinden von Rohren sowie für die Montage oder Demontage von Wasser- und Gasarmaturen. Sie ist auch das ideale Werkzeug zum sicheren Verschrauben von Ventilen, Armaturen und Befestigungselementen bei der Rohrinstallation.
Weitere Informationen:
Länge:
425 mm
Gewicht:
1280 g | 1.28 kg
Werkzeugabmessungen (Länge):
425 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
68 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
25.8 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Zangentyp:
Eckrohrschlüssel
Polierter Zangenkopf:
ja
Einhandbedienung:
ja
Rutschfeste Griffseiten:
nein
Gehärtete Schneidekante:
nein
Design mit großer Hebelwirkung:
nein
Material:
Chrom-Vanadium
VDE:
nein
Ergonomischer Handgriff:
ja
Softgriff:
nein
Max. Rohrdurchmesser:
60 mm
Max. Kapazität für Überwurfmuttern:
60 mm
Backenwinkel:
90 °
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robust und langlebig: dank Chrom-Vanadium-Stahl (CrV), stabilem Gleitgelenk und gehärteten Zähnen | Hoher Komfort: dank ergonomischem Design, S-förmigem Zangenkopf, 90°-Position der Greifbacken und Klemmschutz, kann direkt am Werkstück eingestellt werden | Hohe Flexibilität: mit Einstellmutter für eine stufenlose Feineinstellung | Maximale Kapazität für Rohre: 60 mm
Positionierung:
Einfache und handliche, professionelle Eckrohrzange, Greifbackenposition 90°
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Zange
Bruttogewicht:
1,433 kg
Nettogewicht:
1,31 kg
Volumen:
1,675 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
36 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.