Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 18V (2.0 Ah + 4.0 Ah + AL 18V-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A027U9 Batterie-Set 18V 2Ah + 4Ah + AL18V-20 EU
Bosch 1600A027U9 Batterie-Set 18V 2Ah + 4Ah + AL18V-20 EU
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A027U9
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A027U9
EAN/GTIN:
     4053423231434
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Starter-Set Starter-Set 18V (2.0 Ah + 4.0 Ah + AL 18V-20). Laden und loslegen – Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System. Set mit Ladegerät AL 18V-20, 2.0Ah-Akku und 4.0Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart gleichzeitig Geld. Der kompakte 2.0Ah-Akku – ideal für Anwendungen, bei denen ein geringes Gesamtgewicht relevant ist, z. B. beim Schrauben und Bohren. Der leistungsstarke 4.0Ah-Akku – für Werkzeuge mit höherem Energiebedarf und längeren Einsatzzeiten, z. B. Rasenmäher. Ladegerät AL 18V-20 – kompakte Größe, LED-Anzeige zeigt den Ladefortschritt. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah. Ladegerät AL 18V-20. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
1205 g
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Ladespannung, von:
14.4 V
Akkuladespannung, bis zu:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladezeit bei 2.0 Ah 100 % ca.:
65 min
Ladezeit bei 4.0 Ah 100% ca.:
116 min
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
240 x 175 x 74 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
175 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
74 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
175 x 240 x 74 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Laden und loslegen - Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System
TOP-Produktmerkmale:
Set mit Ladegerät AL 18V-20, 2.0Ah-Akku und 4.0Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart gleichzeitig Geld | Der kompakte 2.0Ah-Akku - ideal für Anwendungen, bei denen ein geringes Gesamtgewicht relevant ist, z. B. beim Schrauben und Bohren | Der leistungsstarke 4.0Ah-Akku - für Werkzeuge mit höherem Energiebedarf und längeren Einsatzzeiten, z. B. Rasenmäher | Ladegerät AL 18V-20 - kompakte Größe, LED-Anzeige zeigt den Ladefortschritt | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Titel:
Starter-Set Starter-Set 18V (2.0 Ah + 4.0 Ah + AL 18V-20)
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.0Ah | 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah | Ladegerät AL 18V-20 | Karton
SOL Datum:
01.02.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2022
Bruttogewicht:
1,6 kg
Nettogewicht:
1,52 kg
Volumen:
3,108 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
175 mm
Abmessung Höhe:
74 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.